Eriks
ENERPAC

ENERPAC Ultra-Flach-Zylinder mit Stoppring CULP30

  • ERIKS:13329115
  • Hersteller:CULP30
Image 1
  • Kapazität: 10 - 100 Tonnen.
  • Hub: 6 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

758,10 €/ Stückexkl. MwSt

886,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
CULP
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
75 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
30000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
67 mm
Hub
6 mm
Eingebauter Größe
35 mm
Öllanschluss
AR-400 Anschluss