Eriks
ENERPAC

ENERPAC Ultra-Flach-Zylinder mit Stoppring CULP20

  • ERIKS:13329114
  • Hersteller:CULP20
Image 1
  • Kapazität: 10 - 100 Tonnen.
  • Hub: 6 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

622,25 €/ Stückexkl. MwSt

728,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
CULP
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
60 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
20000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
55 mm
Hub
6 mm
Eingebauter Größe
32 mm
Öllanschluss
AR-400 Anschluss