494,00 €/ Stückexkl. MwSt
577,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | CULP |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 42 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 10000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 38 mm |
Hub | 6 mm |
Eingebauter Größe | 27.5 mm |
Öllanschluss | AR-400 Anschluss |