856,90 €/ Stückexkl. MwSt
1.002,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Serie | P |
Typ | Handpumpe |
Entlast/Senkventil | Ja |
Druckbegrenzungsventil | Ja |
Wegeventil | Nein |
Durchfluss Niederdruckpumpe | 16.39 cm³/Hub |
Durchfluss Hochdruckpumpe | 2.46 cm³/Hub |
Tankinhalt | 0,770 l |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Ausführung | Zweistufig |
Anschluss Austritt | 3/8" - 18 NPTF |