3.052,35 €/ Stückexkl. MwSt
3.571,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Serie | P |
Typ | Handpumpe |
Entlast/Senkventil | Nein |
Druckbegrenzungsventil | Ja |
Wegeventil | Ja |
Durchfluss Niederdruckpumpe | 4.75 cm³/Hub |
Durchfluss Hochdruckpumpe | 126.2 cm³/Hub |
Tankinhalt | 7,423 l |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Ausführung | Zweistufig |
Anschluss Austritt | 3/8" - 18 NPTF |