Eriks
ENERPAC

ENERPAC ULTIMA Stahlhandpumpe P39

  • ERIKS:12526330
  • Hersteller:P39
Image 1
P-Serie, ULTIMA Stahlhandpumpen
  • Einstufig oder zweistufig.
  • Tankinhalt: 0,672- 7,423 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 2,46- 4,75 cc/Hub.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

563,35 €/ Stückexkl. MwSt

659,12 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
P
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Ja
Druckbegrenzungsventil
Ja
Wegeventil
Nein
Durchfluss Hochdruckpumpe
2.46 cm³/Hub
Tankinhalt
0,770 l
Max. Betriebsdruck
700 bar
Ausführung
Einstufig
Anschluss Austritt
3/8" - 18 NPTF