Eriks
ENERPAC

ENERPAC Turbo II Lufthydraulische Pumpe PATG3102PB

  • ERIKS:14047224
  • Hersteller:PATG3102PB
Image 1
Turbo II Lufthydraulische Pumpen
  • Serie PATG, PAMG, PARG, PACG
  • Tankinhalt: 1,1- 5,0 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 0,08- 2,46 L/min.
  • Luftverbrauch: 340 l/min.
  • Max. Betriebsdruck: 350 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.283,45 €/ Stückexkl. MwSt

1.501,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC