Eriks
ENERPAC

ENERPAC Turbo II Lufthydraulische Pumpe PARG5102NB

  • ERIKS:14797956
  • Hersteller:PARG5102NB
Image 1
Turbo II Lufthydraulische Pumpen
  • Serie PATG, PAMG, PARG, PACG
  • Tankinhalt: 1,1- 5,0 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 0,08- 2,46 L/min.
  • Luftverbrauch: 340 l/min.
  • Max. Betriebsdruck: 350 bar.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
PARG
Typ
Hochdruck Luft-Hydraulik pumpe
Max. Betriebsdruck
700 bar
Code
PARG5102NB