Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Turbo II Lufthydraulische Pump...
ENERPAC Turbo II Lufthydraulische Pumpe PARG31S8N
ERIKS:
14797955
Hersteller:
PARG31S8N
Turbo II Lufthydraulische Pumpen
Serie PATG, PAMG, PARG, PACG
Tankinhalt: 1,1- 5,0 liter.
Fördervolumen bei Nenndruck: 0,08- 2,46 L/min.
Luftverbrauch: 340 l/min.
Max. Betriebsdruck: 350 bar.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
ENERPAC
Serie
PARG
Typ
Hochdruck Luft-Hydraulik pumpe
Max. Betriebsdruck
700 bar
Code
PARG31S8N
Alle Varianten anzeigen
Anmelden