Eriks
ENERPAC

ENERPAC Turbo II Lufthydraulische Pumpe PAMG1402N

  • ERIKS:12526379
  • Hersteller:PAMG1402N
Image 1
Turbo II Lufthydraulische Pumpen
  • Serie PATG, PAMG, PARG, PACG
  • Tankinhalt: 1,1- 5,0 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 0,08- 2,46 L/min.
  • Luftverbrauch: 340 l/min.
  • Max. Betriebsdruck: 350 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.795,50 €/ Stückexkl. MwSt

2.100,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
PAMG
Typ
Hochdruck Luft-Hydraulik pumpe
Max. Betriebsdruck
700 bar
Code
PAMG1402N
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Luft-Wartungseinheit RFL102

  • ERIKS:23438971
  • Manufacturer:RFL102

1.053,55 €/ Stückexkl. MwSt

1.232,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026