Eriks
ENERPAC

ENERPAC Teleskopzylinder RT3323

  • ERIKS:13329603
  • Hersteller:RT3323
Image 1
  • Kapazität: 14 - 31,5 tonnen.
  • Hub: 270 - 600 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

9.735,60 €/ Stückexkl. MwSt

11.390,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RT
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
31500 kg
Anzahl Kolben
3
Hub
600 mm
Eingebauter Größe
405 mm
Öllanschluss
CR-400-Anschluss