7.219,05 €/ Stückexkl. MwSt
8.446,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RT |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 20200 kg |
Anzahl Kolben | 3 |
Hub | 500 mm |
Eingebauter Größe | 299 mm |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |