Eriks
ENERPAC

ENERPAC Stahlheber GBJ030A

  • ERIKS:13329162
  • Hersteller:GBJ030A
Image 1
  • Kapazität: 2 - 100 Tonnen.
  • Hub: 76 - 155 mm.
Zur Liste hinzufügen

442,70 €/ Stückexkl. MwSt

517,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
GBJ
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Aussendurchmesser Kolbenstange
57.5 mm
Hub
150 mm
Eingebauter Größe
242 mm