Eriks
ENERPAC

ENERPAC Spreizerkomponent A92

  • ERIKS:12530758
  • Hersteller:A92
Image 1
  • Max. Druckkraft: 0,75 - 1,0 ton.
  • Spitzenhöhe:: 12,8 - 35,0 mm.
  • Öffnungsweite:: 94 - 292 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar
Zur Liste hinzufügen

437,95 €/ Stückexkl. MwSt

512,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC