Eriks
ENERPAC

ENERPAC Secure-Grip mechanischer Flanschspreizersatz SG4TMSTD

  • ERIKS:14798796
  • Hersteller:SG4TMSTD
Image 1
  • Spreizkraft:: 37 - 150 kN
  • Spreizabstand:: 0 - 115 mm
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar (Hydraulikwerkzeuge)
SG18TE und SG25TE
  • Spreizkraft:: 180 - 250 kN
  • Spreizabstand:: 0 - 120 mm
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC