1.997,85 €/ Stückexkl. MwSt
2.337,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | HCL |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 100 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 50000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 100 mm |
Hub | 250 mm |
Eingebauter Größe | 364 mm |