Eriks
ENERPAC

ENERPAC Schwerlastzylinder einfachwirkend HCL1504

  • ERIKS:13329249
  • Hersteller:HCL1504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Kapazität: 50 - 1000 Tonnen.
  • Hub: 50 - 300 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

3.217,65 €/ Stückexkl. MwSt

3.764,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
HCL
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
165 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
150000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
165 mm
Hub
100 mm
Eingebauter Größe
259 mm