Eriks
ENERPAC

ENERPAC Schwerlastzylinder einfachwirkend HCL1004

  • ERIKS:13329243
  • Hersteller:HCL1004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Kapazität: 50 - 1000 Tonnen.
  • Hub: 50 - 300 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

2.360,75 €/ Stückexkl. MwSt

2.762,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
HCL
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
135 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
100000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
135 mm
Hub
100 mm
Eingebauter Größe
237 mm