3.571,05 €/ Stückexkl. MwSt
4.178,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | HCL |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 135 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 100000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 135 mm |
Hub | 300 mm |
Eingebauter Größe | 437 mm |