Eriks
ENERPAC

ENERPAC Schwerlastzylinder einfachwirkend HCG508

  • ERIKS:13329239
  • Hersteller:HCG508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Kapazität: 50 - 1000 tonnen.
  • Hub: 50 - 300 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.575,10 €/ Stückexkl. MwSt

1.842,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
HCG
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
100 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
50000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
70 mm
Hub
200 mm
Eingebauter Größe
346 mm