2.505,15 €/ Stückexkl. MwSt
2.931,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | HCG |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 165 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 150000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 120 mm |
Hub | 50 mm |
Eingebauter Größe | 220 mm |