Eriks
ENERPAC

ENERPAC Schwerlastzylinder doppeltwirkend HCRL508

  • ERIKS:13394967
  • Hersteller:HCRL508
Image 1
  • Kapazität: 50 - 1000 Tonnen.
  • Hub: 50 - 300 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

4.568,55 €/ Stückexkl. MwSt

5.345,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
HCRL
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
100 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
50000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
90 mm
Hub
200 mm
Eingebauter Größe
377 mm