Eriks
ENERPAC

ENERPAC Schwerlastzylinder doppeltwirkend HCRL5012

  • ERIKS:13394969
  • Hersteller:HCRL5012
Image 1
  • Kapazität: 50 - 1000 Tonnen.
  • Hub: 50 - 300 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

5.173,70 €/ Stückexkl. MwSt

6.053,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
HCRL
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
100 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
50000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
90 mm
Hub
300 mm
Eingebauter Größe
477 mm