Eriks
ENERPAC

ENERPAC Schwerlastzylinder doppeltwirkend HCRL1506

  • ERIKS:13394974
  • Hersteller:HCRL1506
Image 1
  • Kapazität: 50 - 1000 Tonnen.
  • Hub: 50 - 300 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

8.194,70 €/ Stückexkl. MwSt

9.587,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
HCRL
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
170 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
150000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
150 mm
Hub
150 mm
Eingebauter Größe
359 mm