7.839,40 €/ Stückexkl. MwSt
9.172,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | HCRL |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 140 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 100000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 120 mm |
Hub | 300 mm |
Eingebauter Größe | 521 mm |