Eriks
ENERPAC

ENERPAC Schwerlastzylinder doppeltwirkend HCRL10010

  • ERIKS:13394972
  • Hersteller:HCRL10010
Image 1
  • Kapazität: 50 - 1000 Tonnen.
  • Hub: 50 - 300 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

7.127,85 €/ Stückexkl. MwSt

8.339,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
HCRL
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
140 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
100000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
120 mm
Hub
250 mm
Eingebauter Größe
471 mm