Eriks
ENERPAC

ENERPAC Schwerlastzylinder doppeltwirkend HCR504

  • ERIKS:13329273
  • Hersteller:HCR504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Kapazität: 50 - 1000 tonnen.
  • Hub: 50 - 300 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

2.069,10 €/ Stückexkl. MwSt

2.420,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
HCR
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
100 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
50000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
70 mm
Hub
100 mm
Eingebauter Größe
233 mm