Eriks
ENERPAC

ENERPAC Schwerlastzylinder doppeltwirkend HCR5012

  • ERIKS:13329271
  • Hersteller:HCR5012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Kapazität: 50 - 1000 tonnen.
  • Hub: 50 - 300 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

2.687,55 €/ Stückexkl. MwSt

3.144,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
HCR
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
100 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
50000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
70 mm
Hub
300 mm
Eingebauter Größe
446 mm