5.634,45 €/ Stückexkl. MwSt
6.592,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | HCR |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 165 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 150000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 120 mm |
Hub | 300 mm |
Eingebauter Größe | 497 mm |