Eriks
ENERPAC

ENERPAC Schwerlastzylinder doppeltwirkend HCR1008

  • ERIKS:13329263
  • Hersteller:HCR1008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Kapazität: 50 - 1000 tonnen.
  • Hub: 50 - 300 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

3.413,35 €/ Stückexkl. MwSt

3.993,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
HCR
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
135 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
100000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
95 mm
Hub
200 mm
Eingebauter Größe
379 mm