2.049,15 €/ Stückexkl. MwSt
2.397,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | CUSP |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 120 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 75000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 150 mm |
Hub | 10 mm |
Eingebauter Größe | 60.5 mm |
Öllanschluss | AR-630 Anschluss |