Eriks
ENERPAC

ENERPAC Schwerlast-Ultra-Flach-Zylinder CUSP20

  • ERIKS:13329121
  • Hersteller:CUSP20
Image 1
  • Kapazität: 10 - 1000 Tonnen.
  • Hub: 6 - 17 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.141,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.336,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
CUSP
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
60 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
20000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
90 mm
Hub
6 mm
Eingebauter Größe
40.5 mm
Öllanschluss
AR-630 Anschluss