Eriks
ENERPAC

ENERPAC Schnellladegerät 230V EC1F542E

  • ERIKS:14797478
  • Hersteller:EC1F542E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Tankvolumen: 1,2 Liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 0,20 l/min.
  • Motor- und Akkuleistung: 0,70 kW, 54 V / 4 Ah.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
SC