Eriks
ENERPAC

ENERPAC Safe T Torque Lock STTLS615238

  • ERIKS:14798591
  • Hersteller:STTLS615238
Image 1
Sicherheit und Leistung – Safe T™ Torque Lock
  • Verwandelt die Drehmomentschlüssel der Enerpac S- und RSQ-Serie in ein dediziertes Freihandwerkzeug
  • Verbessert die Sicherheit des Bedieners bei Verschraubungsvorgängen, wobei die Verletzungsgefahr durch Quetschstellen und Hochdruck-Hydraulikverbindungen minimiert wird
  • Sichere Anwendung, in jeder Ausrichtung, auch kopfüber
  • Minimiert die Verletzungsgefahr durch herabfallende Werkzeuge
  • Verringert schnelles Ermüden des Bedieners bei Überziehen oder ungünstiger Positionierung des Werkzeugs.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
STTL