Eriks
ENERPAC

ENERPAC Rückschlagventil V17

  • ERIKS:12553093
  • Hersteller:V17
Image 1
V-Serie, Druck- und Volumenstrom-Steuerventile
  • Alle Ventile sind für einen Betriebsdruck von 700 bar ausgelegt
  • Alle Ventile haben einen NPT-Anschluß zum Schutz vor Leckage
  • Alle Ventile haben für erhöhte Korrosionsbeständigket lackierte, beschichtete oder plattierte Oberflächen
  • Die Ventile V66NV und V152NV bieten Viton® dichtungen für den Einsatz mit hohen Temperaturen und sind für den Korrosionschutz nickelplattiert.
Zur Liste hinzufügen

293,55 €/ Stückexkl. MwSt

343,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
V