Eriks
ENERPAC

ENERPAC Powerbox-Set mit Handpumpe P77, Schlauch und Manometer P77PGH

  • ERIKS:14797376
  • Hersteller:P77PGH
Image 1
P-Serie, ULTIMA Stahlhandpumpen
  • Einstufig oder zweistufig.
  • Tankinhalt: 0,672- 7,423 liter.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 2,46- 4,75 cc/Hub.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
P
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Ja
Druckbegrenzungsventil
Ja
Wegeventil
Nein
Durchfluss Niederdruckpumpe
16.39 cm³/Hub
Durchfluss Hochdruckpumpe
2.46 cm³/Hub
Tankinhalt
0,770 l
Max. Betriebsdruck
700 bar
Ausführung
Zweistufig
Anschluss Austritt
3/8" - 18 NPTF