Eriks
ENERPAC

ENERPAC Niederdruckhandpumpe P25

  • ERIKS:12530948
  • Hersteller:P25
Image 1
  • Tankinhalt: 0,36 - 3,277 L.
  • Fördervolumen bei Nenndruck: 2,46 - 9,5 cm³ / Hub
  • Max. Betriebsdruck: 175 - 350 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.163,75 €/ Stückexkl. MwSt

1.361,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
P
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Ja
Druckbegrenzungsventil
Ja
Wegeventil
Nein
Durchfluss Hochdruckpumpe
9.5 cm³/Hub
Tankinhalt
3,277 l
Max. Betriebsdruck
175 bar
Ausführung
Einstufig
Anschluss Austritt
1/4" - 18 NPTF