542,45 €/ Stückexkl. MwSt
634,67 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Serie | P |
Typ | Handpumpe |
Entlast/Senkventil | Ja |
Druckbegrenzungsventil | Ja |
Wegeventil | Nein |
Durchfluss Hochdruckpumpe | 2.46 cm³/Hub |
Tankinhalt | 0,360 l |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Ausführung | Einstufig |
Anschluss Austritt | 3/8" - 18 NPTF |