3.542,55 €/ Stückexkl. MwSt
4.144,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RC |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 114.3 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 75000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 95.2 mm |
Hub | 156 mm |
Eingebauter Größe | 285 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |