732,45 €/ Stückexkl. MwSt
856,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RC |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 28.7 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 5000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 25.4 mm |
Hub | 232 mm |
Eingebauter Größe | 323 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |
189,70 €/ Stückexkl. MwSt
221,95 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202680,03 €/ Stückexkl. MwSt
93,64 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202666,20 €/ Stückexkl. MwSt
77,45 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026130,42 €/ Stückexkl. MwSt
152,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026