Eriks
ENERPAC

ENERPAC Mehrzweckzylinder einfachwirkend RC57

  • ERIKS:12526203
  • Hersteller:RC57
Image 1
Image 1
Video 2
  • RC-Trio-Serie, einfachwirkende Mehrzweckzylinder.
  • Kapazität: 5 - 95 Tonnen.
  • Hub: 16 - 362 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

660,25 €/ Stückexkl. MwSt

772,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RC
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
28.7 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
5000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
25.4 mm
Hub
177 mm
Eingebauter Größe
273 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Fuß Einhängeösen REB5

  • ERIKS:12530585
  • Manufacturer:REB5

130,42 €/ Stückexkl. MwSt

152,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ENERPAC Flanschbefestigung AW51

  • ERIKS:12530531
  • Manufacturer:AW51

196,51 €/ Stückexkl. MwSt

229,92 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

ENERPAC Flanschbefestigung RB5

  • ERIKS:12530545
  • Manufacturer:RB5

189,70 €/ Stückexkl. MwSt

221,95 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

ENERPAC Flanschbefestigung AW53

  • ERIKS:12530534
  • Manufacturer:AW53

140,65 €/ Stückexkl. MwSt

164,56 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026