594,70 €/ Stückexkl. MwSt
695,80 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RC |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 28.7 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 5000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 25.4 mm |
Hub | 127 mm |
Eingebauter Größe | 215 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |
196,51 €/ Stückexkl. MwSt
229,92 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202680,03 €/ Stückexkl. MwSt
93,64 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026140,65 €/ Stückexkl. MwSt
164,56 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026189,70 €/ Stückexkl. MwSt
221,95 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026