Eriks
ENERPAC

ENERPAC Mehrzweckzylinder einfachwirkend RC53

  • ERIKS:12526200
  • Hersteller:RC53
Image 1
Image 1
Video 2
  • RC-Trio-Serie, einfachwirkende Mehrzweckzylinder.
  • Kapazität: 5 - 95 Tonnen.
  • Hub: 16 - 362 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

533,90 €/ Stückexkl. MwSt

624,66 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RC
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
28.7 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
5000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
25.4 mm
Hub
76 mm
Eingebauter Größe
165 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Druckstück gerillt A53G

  • ERIKS:12530950
  • Manufacturer:A53G

66,20 €/ Stückexkl. MwSt

77,45 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

ENERPAC Kolben Einhängeöse REP5

  • ERIKS:12530592
  • Manufacturer:REP5

131,40 €/ Stückexkl. MwSt

153,74 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

ENERPAC Flanschbefestigung AW51

  • ERIKS:12530531
  • Manufacturer:AW51

196,51 €/ Stückexkl. MwSt

229,92 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

ENERPAC Drückstück flach A53F

  • ERIKS:12530947
  • Manufacturer:A53F

80,03 €/ Stückexkl. MwSt

93,64 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026