Eriks
ENERPAC

ENERPAC Mehrzweckzylinder einfachwirkend RC5013

  • ERIKS:12526237
  • Hersteller:RC5013
Image 1
Image 1
Video 2
  • RC-Trio-Serie, einfachwirkende Mehrzweckzylinder.
  • Kapazität: 5 - 95 Tonnen.
  • Hub: 16 - 362 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

2.862,35 €/ Stückexkl. MwSt

3.348,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RC
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
95.2 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
50000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
79.5 mm
Hub
337 mm
Eingebauter Größe
460 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Zylinderfuß JBI50

  • ERIKS:12530871
  • Manufacturer:JBI50

530,10 €/ Stückexkl. MwSt

620,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026