1.614,05 €/ Stückexkl. MwSt
1.888,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RC |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 65 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 25000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 57.2 mm |
Hub | 311 mm |
Eingebauter Größe | 425 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |
164,01 €/ Stückexkl. MwSt
191,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.202664,22 €/ Stückexkl. MwSt
75,14 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026497,80 €/ Stückexkl. MwSt
582,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026387,60 €/ Stückexkl. MwSt
453,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026