Eriks
ENERPAC

ENERPAC Mehrzweckzylinder einfachwirkend RC2510

  • ERIKS:12526230
  • Hersteller:RC2510
Image 1
Image 1
Video 2
  • RC-Trio-Serie, einfachwirkende Mehrzweckzylinder.
  • Kapazität: 5 - 95 Tonnen.
  • Hub: 16 - 362 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.436,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.680,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RC
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
65 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
25000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
57.2 mm
Hub
261 mm
Eingebauter Größe
374 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Flanschbefestigung RB25

  • ERIKS:12530543
  • Manufacturer:RB25

445,55 €/ Stückexkl. MwSt

521,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

ENERPAC Zylinderfuß JBI25

  • ERIKS:12530868
  • Manufacturer:JBI25

497,80 €/ Stückexkl. MwSt

582,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ENERPAC Fuß Einhängeösen REB25

  • ERIKS:12530583
  • Manufacturer:REB25

387,60 €/ Stückexkl. MwSt

453,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ENERPAC Druckstück gerillt A252G

  • ERIKS:12530941
  • Manufacturer:A252G

64,22 €/ Stückexkl. MwSt

75,14 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026