768,55 €/ Stückexkl. MwSt
899,20 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | RC |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend Federrückzug |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Bohrung | 50.8 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 15000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 41.4 mm |
Hub | 51 mm |
Eingebauter Größe | 149 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | CR-400-Anschluss |
318,25 €/ Stückexkl. MwSt
372,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026334,40 €/ Stückexkl. MwSt
391,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026136,34 €/ Stückexkl. MwSt
159,52 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202661,26 €/ Stückexkl. MwSt
71,67 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026