Eriks
ENERPAC

ENERPAC Mehrzweckzylinder einfachwirkend RC1514

  • ERIKS:12526222
  • Hersteller:RC1514
Image 1
Image 1
Video 2
  • RC-Trio-Serie, einfachwirkende Mehrzweckzylinder.
  • Kapazität: 5 - 95 Tonnen.
  • Hub: 16 - 362 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

1.448,75 €/ Stückexkl. MwSt

1.695,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RC
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
50.8 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
15000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
41.4 mm
Hub
356 mm
Eingebauter Größe
474 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Fuß Einhängeösen REB15

  • ERIKS:12530581
  • Manufacturer:REB15

334,40 €/ Stückexkl. MwSt

391,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ENERPAC Druckstück gerillt A152G

  • ERIKS:12530626
  • Manufacturer:A152G

61,26 €/ Stückexkl. MwSt

71,67 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

ENERPAC Flanschbefestigung RB15

  • ERIKS:12530540
  • Manufacturer:RB15

318,25 €/ Stückexkl. MwSt

372,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ENERPAC Kolben Einhängeöse REP10

  • ERIKS:12530587
  • Manufacturer:REP10

136,34 €/ Stückexkl. MwSt

159,52 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026