Eriks
ENERPAC

ENERPAC Mehrzweckzylinder einfachwirkend RC104

  • ERIKS:12526208
  • Hersteller:RC104
Image 1
Image 1
Video 2
  • RC-Trio-Serie, einfachwirkende Mehrzweckzylinder.
  • Kapazität: 5 - 95 Tonnen.
  • Hub: 16 - 362 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

616,55 €/ Stückexkl. MwSt

721,36 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RC
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
42.9 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
10000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
38.1 mm
Hub
105 mm
Eingebauter Größe
171 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Zylinderfuß JBI10

  • ERIKS:12530865
  • Manufacturer:JBI10

271,70 €/ Stückexkl. MwSt

317,89 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

ENERPAC Druckstück gerillt A102G

  • ERIKS:12530924
  • Manufacturer:A102G

64,22 €/ Stückexkl. MwSt

75,14 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

ENERPAC Kolben Einhängeöse REP10

  • ERIKS:12530587
  • Manufacturer:REP10

136,34 €/ Stückexkl. MwSt

159,52 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

ENERPAC Flanschbefestigung RB10

  • ERIKS:12530537
  • Manufacturer:RB10

246,05 €/ Stückexkl. MwSt

287,88 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026