Eriks
ENERPAC

ENERPAC Mehrzweckzylinder einfachwirkend RC1010

  • ERIKS:12526212
  • Hersteller:RC1010
Image 1
Image 1
Video 2
  • RC-Trio-Serie, einfachwirkende Mehrzweckzylinder.
  • Kapazität: 5 - 95 Tonnen.
  • Hub: 16 - 362 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

847,40 €/ Stückexkl. MwSt

991,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
RC
Type (DW/EW)
Einfachwirkend Federrückzug
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
42.9 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
10000 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
38.1 mm
Hub
257 mm
Eingebauter Größe
349 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
CR-400-Anschluss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ENERPAC Zylinderfuß JBI10

  • ERIKS:12530865
  • Manufacturer:JBI10

271,70 €/ Stückexkl. MwSt

317,89 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

ENERPAC Fuß Einhängeösen REB10

  • ERIKS:12530579
  • Manufacturer:REB10

152,15 €/ Stückexkl. MwSt

178,02 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

ENERPAC Flanschbefestigung RB10

  • ERIKS:12530537
  • Manufacturer:RB10

246,05 €/ Stückexkl. MwSt

287,88 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

ENERPAC Flanschbefestigung AW102

  • ERIKS:12530528
  • Manufacturer:AW102

271,70 €/ Stückexkl. MwSt

317,89 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026